{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 4,76 mm - 6,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122426 4,76-X | |
EAN / GTIN | 4062406077259 | |
Manufacturer number | 122426 4,76-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,76-Xmm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 326,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 105,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 382,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 151,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 369,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 140,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 564,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 303,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 997,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 831,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | röd | blå | gul | grön |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |