{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 3,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122426 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197791269 | |
Manufacturer number | 122426 3,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 3,3 mm
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 958,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
39 styck i lager
NOK 994,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
51 styck i lager
NOK 1 161,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
174 styck i lager
NOK 454,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 1 002,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 848,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |