{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 4,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122426 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197791405 | |
Manufacturer number | 122426 4,7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,7mm
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 947,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
82 styck i lager
NOK 649,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 1 148,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
88 styck i lager
NOK 449,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 480,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | AlTiN |
Färgring | grön | grön | gul | grön | blå |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |