{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,34 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122426 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077327 | |
Manufacturer number | 122426 16,06-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,06-Xmm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 6 258,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 215,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 6 714,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 595,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 5 964,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 4 970,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 204,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 504,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 6 535,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 446,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | blå | gul | grön | röd |
totallängd L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |