{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122426 12 | |
EAN / GTIN | 4045197792136 | |
Manufacturer number | 122426 12 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12mm
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 2 187,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
78 styck i lager
NOK 810,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
56 styck i lager
NOK 1 120,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
201 styck i lager
NOK 603,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
75 styck i lager
NOK 1 004,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
44 styck i lager
NOK 1 220,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
114 styck i lager
NOK 600,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | ja, med 25 bar | nej | nej | nej | ja, med 25 bar | nej | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |