{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122340 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197044952 | |
Manufacturer number | 122340 9,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiN 9,8 mm HOLEX
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 1 004,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 721,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 1 645,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |