{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122340 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197044624 | |
Manufacturer number | 122340 5,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiN 5,8 mm HOLEX
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 657,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
58 styck i lager
NOK 455,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 850,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
135 styck i lager
NOK 487,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | grön | skär | blå |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |