{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 79 mm | |
totallängd L | 131 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122340 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076245 | |
Manufacturer number | 122340 18,06-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 18,06-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 5 104,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 4 253,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 532,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 277,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 780,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 483,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 515,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 263,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 532,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 277,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 131 mm | 131 mm | 131 mm | 131 mm | 131 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |