{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122340 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197044693 | |
Manufacturer number | 122340 6,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiN 6,5 mm HOLEX
on request
På lager
57 styck i lager
NOK 851,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
57 styck i lager
NOK 851,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 1 462,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
141 styck i lager
NOK 969,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 1 695,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiN | TiN | TiAlN | TiN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 79 | 79 | 79 | 91 | 91 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | m7 | h7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 34 | 34 | 34 | 53 | 53 |