HM-högkapacitetsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiN 18,5 mm HOLEX

Article no.: 122340 18,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 18,5 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 51,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 79 mm
totallängd L 131 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,28 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122340 18,5
EAN / GTIN 4045197045249
Manufacturer number 122340 18,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 122504.
Utförande HB och HE levereras till samma pris som HA.
Ange form HB: med nr 122345.
Ange form HE: med nr 122355.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen