{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 3 mm - 3,75 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122340 3,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406076146 | |
Manufacturer number | 122340 3,0-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 3,0-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 968,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 807,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 555,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 296,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 360,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 134,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 3,0-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 373,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 144,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 318,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 098,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | gul | blå | röd | grön |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 135 grad |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |