{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 17,5 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,7 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122307 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197757371 | |
Manufacturer number | 122307 17,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 17,5mm
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 4 821,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 3 273,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 4 997,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 2 390,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
52 styck i lager
NOK 2 920,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm |