{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,45 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122307 8,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406075873 | |
Manufacturer number | 122307 8,06-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 947,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 623,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 398,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 165,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 135,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 779,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 086,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 738,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 069,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 724,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |