{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,65 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122307 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406075903 | |
Manufacturer number | 122307 14,06-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 552,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 793,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 341,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 618,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 293,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 577,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 277,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 564,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 086,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 572,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Beläggning | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |