{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 19,8 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 49,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 79 mm | |
totallängd L | 131 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,7 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122307 19,8 | |
EAN / GTIN | 4045197757449 | |
Manufacturer number | 122307 19,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 19,8mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 5 989,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 5 989,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 3 001,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Färgring | gul | grön | grön |
totallängd L | 131 mm | 131 mm | 131 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 49,3 mm | 49,3 mm | 49,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |