{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 16,8 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 47,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,7 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122307 16,8 | |
EAN / GTIN | 4045197757357 | |
Manufacturer number | 122307 16,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 16,8mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 4 792,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 2 902,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | DLC | AlTiN |
Färgring | gul | blå |
Nominell ⌀ DC | 16,8 mm | 16,8 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 47,8 mm | 47,8 mm |