{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 17,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122345 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197388575 | |
Manufacturer number | 122345 17,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiN 17,5 mm HOLEX
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 3 317,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 5 065,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 4 886,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 2 422,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 2 959,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm |