{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122345 7 | |
EAN / GTIN | 4045197387981 | |
Manufacturer number | 122345 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiN 7 mm HOLEX
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 837,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 1 323,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | TiAlN |
totallängd L | 79 mm | 79 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | 34 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |