{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 3,00 mm - 3,75 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122345 3,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075316 | |
Manufacturer number | 122345 3,0-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB 3,0-X mm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 008,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 840,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 985,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 821,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 219,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 016,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 738,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 448,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 150,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 791,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 20 | 20 | 28 | 20 | 28 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |