DDJNR 2020X-15-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 55° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3346696
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346696
EAN/GTIN 7291075392104
Nummer fabrikant 3346696
L-nummer L23990 1870

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 110 mm, koplengte (LH) 40 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) DNMG/X 1506
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen