Draaikruk, PU-schuim, met glijdoppen

Artikelnummer: 965395
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Base-Tec
Uitvoering zonder wielen
Zitting-⌀ 350 mm
Kruisvoet-⌀ 640 mm
Hoogteverstelling type Ringbediening
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 430 mm - 600 mm
Belastbaarheid 120 kg
Materiaal zitting PU-schuim
Materiaal kruisvoet Kunststof
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Norm DIN 68877
Producttype Kruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965395
EAN/GTIN 4016849295619
Nummer fabrikant 9467H-2000

Omschrijving

Uitvoering:

5-Armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting van robuust PU-schuim.
Kruisvoet-⌀ 640 mm.
Zitting-⌀ 350 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen