Draaikruk, hout, met glijdoppen

Artikelnummer: 965390
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Belastbaarheid stoel: 120

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Base-Tec
Uitvoering zonder wielen
Zitting-⌀ 400 mm
Kruisvoet-⌀ 640 mm
Hoogteverstelling type Ringbediening
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 430 mm - 600 mm
Materiaal zitting Beuken multiplex
Materiaal kruisvoet Kunststof
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Gewicht 6,5 kg
Norm DIN 68877
Producttype Kruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965390
EAN/GTIN 4016849295527
Nummer fabrikant 9467H-3000

Omschrijving

Uitvoering:

5-Armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting van beuken multiplex, blank gelakt.
Kruisvoet-⌀ 640 mm.
Zitting-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.