Werkdraaistoel, hout, met glijdoppen en voetring

Artikelnummer: 965332
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Belastbaarheid stoel 120 kg
    Serie Base-Tec
    Uitvoering hoge zithoogte
    Zittingbreedte 430 mm
    Zittingdiepte 400 mm
    Rugleuning hoogte 340 mm
    Kruisvoet-⌀ 680 mm
    Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
    Hoogteverstelling bereik 570 mm - 840 mm
    Verstelbare kanteling van zitting nee
    Materiaal zitting Beuken multiplex
    Materiaal kruisvoet Staal
    Kruisvoet uitvoering Glijdoppen met voetring
    Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
    Paar armleuningen aanpassing mogelijk nee
    Norm DIN 68877
    Producttype Werkdraaistoel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 965332
    EAN/GTIN 4016849295428
    Nummer fabrikant 9651H-3000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zitting en rugleuning van meervoudig verlijmd beuken multiplex, blank gelakt, afwasbaar en ongevoelig.

    Zitting (breedte×diepte): 430×400 mm. Rugleuning hoogte: 340 mm.

    Norm:

    DIN 68877

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen