Draaikruk, hout, met glijdoppen en voetring

Artikelnummer: 965392
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
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Base-Tec
Uitvoering hoge zithoogte
Zitting-⌀ 400 mm
Kruisvoet-⌀ 680 mm
Hoogteverstelling type Ringbediening
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 570 mm - 850 mm
Materiaal zitting Beuken multiplex
Materiaal kruisvoet Kunststof
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen met voetring
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Gewicht 8,5 kg
Norm DIN 68877
Producttype Kruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965392
Kopiëren
EAN/GTIN 4016849295541
Kopiëren
Nummer fabrikant 9469H-3000
Kopiëren
Fabrikant Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

5-Armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting van beuken multiplex, blank gelakt.
Kruisvoet-⌀ 680 mm, voetring hoogteverstelbaar.
Zitting-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Base-Tec" Bekijk alles