Werkdraaistoel, hout, met glijdoppen

Artikelnummer: 965330
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Belastbaarheid stoel: 120

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Base-Tec
Uitvoering zonder wielen
Zittingbreedte 430 mm
Zittingdiepte 400 mm
Rugleuning hoogte 340 mm
Kruisvoet-⌀ 680 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling bereik 420 mm - 600 mm
Verstelbare kanteling van zitting nee
Materiaal zitting Beuken multiplex
Materiaal kruisvoet Staal
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Paar armleuningen aanpassing mogelijk nee
Norm DIN 68877
Producttype Werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965330
EAN/GTIN 4016849295404
Nummer fabrikant 9650H-3000

Omschrijving

Uitvoering:

Zitting en rugleuning van meervoudig verlijmd beuken multiplex, blank gelakt, afwasbaar en ongevoelig.
Zitting (breedte×diepte): 430×400 mm. Rugleuning hoogte: 340 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen