Draaikruk, kunstleder, met rollen

Artikelnummer: 965406
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Belastbaarheid stoel 120 kg
    Serie Base-Tec
    Uitvoering met rollen
    Zitting-⌀ 400 mm
    Kruisvoet-⌀ 640 mm
    Hoogteverstelling type Ringbediening
    Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
    Hoogteverstelling bereik 430 mm - 600 mm
    Materiaal zitting Kunstleder
    Materiaal kruisvoet Kunststof
    Kleur zittingmateriaal zwart
    Kruisvoet uitvoering Wielenset
    Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
    Wielen uitvoering lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
    Norm DIN 68877
    Producttype Kruk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 965406
    EAN/GTIN 4016849534763
    Nummer fabrikant 9468H-0551 NEU

    Omschrijving

    Uitvoering:

    5-armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting met afwasbare kunstlederen bekleding, zwart, met randbescherming rondom.
    Kruisvoet-⌀ 640 mm.
    Zitting-⌀ 400 mm.

    Norm:

    DIN 68877

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen