Multifix open magazijnbakken 1500/AB1

Artikelnummer: 928230 1500/AB1
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte mm / Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Workstation; Multifix
Lengte 1.500 mm
Breedte 1.440 mm
Nuttige breedte 1.440 mm
Inbouwhoogte 90 mm
Open magazijnbak hoogte 90 mm
Open magazijnbak breedte 130 mm
Open magazijnbak diepte 195 mm
Hellingshoek 0 graden; 20 graden; 30 graden
Aantal bakken 11
Bak type AB1
Kleur open magazijnbak antraciet
geschikt voor type AB1
Belastbaarheid 50 kg
Gewicht 5,2 kg
Producttype Bakkenrail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928230 1500/AB1
EAN/GTIN 4062406113698
Nummer fabrikant 928230 1500/AB1

Omschrijving

Uitvoering:

Multifix-rail van aluminium als beschreven onder nr. 928201, inclusief GARANT open magazijnbakken nr. 963301.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590, geperforeerde wand in combinatie met Easyfix-basisplaat nr. 955820 maat 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen