Multifix open magazijnbakken 1000/AA1

Artikelnummer: 928230 1000/AA1
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte mm / Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Workstation; Multifix
Lengte 1.000 mm
Breedte 940 mm
Nuttige breedte 934 mm
Inbouwhoogte 90 mm
Open magazijnbak hoogte 65 mm
Open magazijnbak breedte 130 mm
Open magazijnbak diepte 100 mm
Hellingshoek 0 graden; 20 graden; 30 graden
Aantal bakken 7
Bak type AA1
Kleur open magazijnbak antraciet
geschikt voor type AA1
Belastbaarheid 50 kg
Gewicht 3,4 kg
Producttype Bakkenrail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928230 1000/AA1
EAN/GTIN 4062406113667
Nummer fabrikant 928230 1000/AA1

Omschrijving

Uitvoering:

Multifix-rail van aluminium als beschreven onder nr. 928201, inclusief GARANT open magazijnbakken nr. 963301.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590, geperforeerde wand in combinatie met Easyfix-basisplaat nr. 955820 maat 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen