Workstation mLevel met bamboeblad 1000 mm

Artikelnummer: 920006 1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 750-1000
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 250
  • Uitvoering hoogteverstelling: Mechanisch
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling werkplek 750-1000 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 250 kg
Uitvoering hoogteverstelling Mechanisch
Bladdikte 50 mm
Nivellering 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model mLevel
Serie Workstation
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 750 mm - 1.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 800 mm
Werkblad lengte 1.000 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 50 mm
Principe van de hoogteverstelling complete opbouw
Hoogteverstelling traploos nee
Materiaal werkblad Bamboe
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie nee
Gewicht 60 kg
Producttype Werktafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920006 1000
EAN/GTIN 4062406254865
Nummer fabrikant 920006 1000

Omschrijving

Uitvoering:

workstation mLevel, de werkplek die zich aan uw behoeften aanpast. Klassieke handmatige hoogteverstelling in een raster van 25 mm via een onderstel met fixatieschroeven; de hele werkplek wordt versteld. Schaalverdeling van de exacte werkhoogte aan de binnenzijde van de tafel voor eenvoudige bediening.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, niet configureerbaar.
Hefstaander geëloxeerd aluminium, niet configureerbaar.
Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating, configureerbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen