{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Hoogteverstelling werkplek | 750-1000 mm | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 250 kg | |
Uitvoering hoogteverstelling | Mechanisch | |
Bladdikte | 50 mm | |
Nivellering | 25 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | mLevel | |
Serie | Workstation | |
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 750 mm - 1.000 mm | |
Breedte | 1.500 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Werkblad lengte | 1.500 mm | |
Werkblad diepte | 700 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Principe van de hoogteverstelling | complete opbouw | |
Hoogteverstelling traploos | nee | |
Materiaal werkblad | Bamboe | |
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie | nee | |
Gewicht | 70 kg | |
Producttype | Werktafel |
Artikelnummer | 920006 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406254872 | |
Nummer fabrikant | 920006 1500 |