Hoekwerkplek met onderstel met Eterlux-blad licht, Werkblad lengte: 1000mm

Artikelnummer: 920102 1000
1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Werkblad lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 750-1000
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 250
  • Uitvoering hoogteverstelling: mechanisch
  • Bladdikte: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling werkplek 750-1000 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 250 kg
Uitvoering hoogteverstelling mechanisch
Bladdikte 40 mm
Nivellering 25 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 750 mm - 1.000 mm
Breedte 1.100 mm
Diepte 800 mm
Werkblad lengte 1.000 mm
Werkblad diepte 1.000 mm
Werkblad dikte 40 mm
Uitlopend op bladdiepte 700 mm
Principe van de hoogteverstelling complete opbouw
Hoogteverstelling traploos nee
Materiaal werkblad Multiplex-kern met Eterlux-toplaag
Toplaag werkblad Eterlux (melamine / fenolhars)
Laagdikte 2,7 mm
Oppervlak werkblad Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Kleur oppervlak werkblad lichtgrijs
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie nee
Gewicht 80 kg
Producttype Hoekwerkplek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920102 1000
EAN/GTIN 4062406119584
Nummer fabrikant 920102 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Hoekwerkplek voor Workstation. Hoogteverstelling in een raster van 25 mm door onderstel met fixatieschroeven. Met onderstel van plaatstaal en vierkante buis, draagvermogen 250 kg.

T.b.v.:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Geen elektrische hoogteverstelling van de hoekwerkplek mogelijk.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016 (niet configureerbaar), zij- en achterwanden lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Bij de combinatie van de hoekwerkplek met Workstation eLevel of eLevel+ zijn scheidingsplaten aan de workstations verplicht voorgeschreven.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen