Hoekmodule met donkergrijs Eluplan-blad 1000 mm

Artikelnummer: 920103 1000
1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Werkblad lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 700-1000
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 150
  • Uitvoering hoogteverstelling: mechanisch
  • Bladdikte: 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Hoogteverstelling werkplek 700-1000 mm
    Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 150 kg
    Uitvoering hoogteverstelling mechanisch
    Bladdikte 40 mm
    Nivellering 25 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Workstation
    Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 700 mm - 1.000 mm
    Breedte 1.000 mm
    Diepte 800 mm
    Werkblad lengte 1.000 mm
    Werkblad diepte 1.000 mm
    Werkblad dikte 40 mm
    Uitlopend op bladdiepte 800 mm
    Principe van de hoogteverstelling complete opbouw
    Hoogteverstelling traploos nee
    Materiaal werkblad Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag
    Toplaag werkblad Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
    Laagdikte 2 mm
    Oppervlak werkblad Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelsterk, niet kleurvast
    Kleur oppervlak werkblad donkergrijs
    Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie nee
    Gewicht 32 kg
    Producttype Hoekwerkplek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 920103 1000
    EAN/GTIN 4062406119591
    Nummer fabrikant 920103 1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoekwerkplek voor Workstation. Eenvoudige uitvoering met bevestigingshoeken van plaatstaal, in hoogte verstelbare steunvoet, draagvermogen 150 kg. Handmatig in hoogte verstelbaar.

    T.b.v.:

    Workstation mLevel.

    Kleur:

    Onderstel antracietgrijs, RAL 7016 (niet configureerbaar), zij- en achterwanden lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen