Behuizing 24G met lades 200/1

Artikelnummer: 927600 200/1
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 200 mm
Breedte 600 mm
Diepte 650 mm
Nuttige hoogte 125 mm
Nuttige breedte 550 mm
Ladefronthoogte 125 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 20
Nuttige hoogte voor lades 125 mm
Aantal lades 1
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Gewicht 19,1 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927600 200/1
EAN/GTIN 4062406109936
Nummer fabrikant 927600 200/1

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 125

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen