{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 650 mm | |
Nuttige hoogte | 700 mm | |
Nuttige breedte | 550 mm | |
Ladefronthoogte | 75 mm; 125 mm; 200 mm; 300 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 20 | |
Lades nuttige diepte in G | 20 | |
Nuttige hoogte voor lades | 700 mm | |
Aantal lades | 4 | |
Aantal uittrekbare legborden | 0 | |
Aantal deuren | 0 | |
Gewicht | 52 kg | |
Producttype | Werkbankbehuizing |
Artikelnummer | 927600 800/4 | |
EAN/GTIN | 4062406109981 | |
Nummer fabrikant | 927600 800/4 |