Dopsleutelassortiment 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 32

Artikelnummer: 953821 32
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×20
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×20
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Breedte 250 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 32
Uitvoering met dopsleutel
Gewicht 4,236 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 953821 32
EAN/GTIN 4062406157326
Nummer fabrikant 953821 32

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk gereedschap ontbreekt.
De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) of 1/2 (10 G × 20 G resp. 250 x 500 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT GridLine werkbanken met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (b×d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953821: 1 st.
GARANT ratel omschakelbaar nr. 640025 gr. 1/2: 1 st.
GARANT verlengstuk nr. 641029 gr. 75; 125; 250: Resp. 1 st.
GARANT dwarsgreep nr. 641329 gr. 295: 1 st.
GARANT cardangewricht nr. 641629 gr. 1/2: 1 st.
GARANT 6-kant dop nr. 642229 gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: Resp. 1 st.
GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 643229 gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen