Staanders 962 mm

Artikelnummer: 928010 962
op aanvraag
Op voorraad
343 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Hoogteverstelling in raster 50 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 962 mm
    Breedte 40 mm
    Diepte 100 mm
    Maximale uitrusting met geperforeerde wand 2 × nr. 928070 resp. nr. 928071
    Maximale belastbaarheid 50 kg
    Gewicht 6 kg
    Producttype Staander

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 928010 962
    EAN/GTIN 4062406112240
    Nummer fabrikant 928010 962

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuust plaatstaal. Werkvlak zonder hindernissen dankzij de montage zonder verstevigingsplaat. Inhaakopeningen in een raster van 50 mm aan de voorzijde, alsmede schroefdraadbussen aan de voor- en binnenzijde voor bevestiging van overige modules zoals geperforeerde wand, aflegbord enz. Staander met openingen aan de zijkant voor kabeldoorvoer. Levering per paar.

    T.b.v.:

    Geperforeerde wanden 2 × nr. 928070 resp. nr. 928071.

    Kleur:

    Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Bij gebruik van mediarails a.u.b. mediamodule nr. 928460 gr.CUT/OUT meebestellen.
    Geschikt voor de bevestiging van draagarmconsoles.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen