Geperforeerde wand eenzijdig voor XL ToolCar, Nuttige hoogte: 222mm

Artikelnummer: 915480 222
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Serie ToolCar
Hoogte 222 mm
Geperforeerde wand hoogte 222 mm
Geperforeerde wand breedte 661 mm
Toepassingsgebied Gereedschapswagen
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 915480 222
EAN/GTIN 4062406288341
Nummer fabrikant 915480 222

Omschrijving

Uitvoering:

Paar staanders van stalen buis 25×25 mm met geperforeerde plaatstalen wand ( □ 9×9 mm in raster van 37 mm), met zilverkleurige poedercoating.

T.b.v.:

Gereedschapswagen XL ToolCar nr. 914590.

Levering:

Geperforeerde plaatstalen wand inclusief paar staanders.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen