Bamboewerkblad voor XL ToolCar met verzinkte plaatstalen toplaag, Type: XL

Artikelnummer: 915445 XL
(355,35 € / 1 Square metre)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ToolCar
Breedte 576 mm
Diepte 552 mm
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 915445 XL
EAN/GTIN 4062406288334
Nummer fabrikant 915445 XL

Omschrijving

Uitvoering:

Bamboewerkblad met plaatstalen toplaag, afgekant.

T.b.v.:

Gereedschapswagen XL ToolCar nr. 914590.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen