Bamboewerkblad met verzinkte plaatstalen toplaag en bankschroef L

Artikelnummer: 914785 L
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ToolCar
Breedte 665 mm
Diepte 445 mm
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914785 L
EAN/GTIN 4045197894090
Nummer fabrikant 914785 L

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen toplaag aan kopse kant afgekant.

T.b.v.:

Gereedschapswagen nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

Levering:

Inclusief GARANT bankschroef nr. 967100 gr. 120 en bevestigingsmateriaal. Bankschroef vrij positioneerbaar op het werkblad.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen