Geperforeerde wand tweezijdig voor gereedschapswagens, Nuttige hoogte: 222mm

Artikelnummer: 914852 222
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Serie ToolCar
Hoogte 222 mm
Geperforeerde wand hoogte 222 mm
Geperforeerde wand breedte 635 mm
Toepassingsgebied Gereedschapswagen
Producttype Geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914852 222
EAN/GTIN 4045197893963
Nummer fabrikant 914852 222
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Paar staanders van stalen buis 25×25 mm met geperforeerde plaatstalen wand ( □ 9×9 mm in raster van 37 mm), met zilverkleurige poedercoating.
Aan beide zijden geperforeerde wand.

T.b.v.:

Levering:

Geperforeerde plaatstalen wand inclusief paar staanders.

Downloads en documenten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen