• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Alcantara gereedschapswagen ToolCar speciale editie, 20×16G, Aantal lades: 7

Artikelnummer: 914521 7
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 20×16G
Nuttig ladeoppervlak in G 20×16
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Serie ToolCar; Gereedschapswagen ToolCar
Hoogte 1.000 mm
Breedte 800 mm
Diepte 500 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 400 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 16
Aantal lades 7
Gewicht 87 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914521 7
EAN/GTIN 4067263108566
Nummer fabrikant 914521 7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De antracietkleurige speciale editie van de gereedschapswagen ToolCar heeft hoekdragers en een duwbeugel die bedekt zijn met Alcantara-leer. Met bamboewerkblad en verzonken roestvrijstalen plaquette, waarop het volgnummer van de wagen staat. Van de speciale editie zijn er maar 50 stuks.
Met centraal afsluitbaar vak/zijvak. Volledig uittrekbare lades met een draagvermogen van 40 kg en
uittrekbeveiliging. Met zijdelingse geperforeerde wanden 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van Easyfix
haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Levering:

Inclusief indeling:
per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 gr. 75,
per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 gr.125.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016 poedercoating. Hoekdragers en duwbeugel met Alcantara-leer.

Tip:

Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 200, evenals randstrips nr. 951560 gr. 200 en insteekscheidingsschotten nr. 951741951821 resp. in gr. 200.
Overige accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95.
Geschikt indelingsmateriaal:
Sleufrandstrips nr. 951560 gr. 75; gr. 125 en gr. 200;
sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 75; gr. 125 en gr. 200;
insteekscheidingsschotten nr. 951721951821 gr. 75; nr. 951731951821 gr. 125 en nr. 951741951821 gr. 200.