Bamboewerkblad L

Artikelnummer: 914780 L
(285,81 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ToolCar
    Breedte 665 mm
    Diepte 445 mm
    Gewicht 5,2 kg
    Producttype Afdekplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 914780 L
    EAN/GTIN 4045197893833
    Nummer fabrikant 914780 L

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Gereedschapswagen nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen