Geperforeerde wand eenzijdig voor XL ToolCar 950 mm

Artikelnummer: 915480 950
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Serie ToolCar
Hoogte 950 mm
Geperforeerde wand hoogte 950 mm
Geperforeerde wand breedte 661 mm
Toepassingsgebied Gereedschapswagen
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 915480 950
EAN/GTIN 4062406288365
Nummer fabrikant 915480 950

Omschrijving

Uitvoering:

Paar staanders van stalen buis 25×25 mm met geperforeerde plaatstalen wand ( □ 9×9 mm in raster van 37 mm), met zilverkleurige poedercoating.

T.b.v.:

Gereedschapswagen XL ToolCar nr. 914590.

Levering:

Geperforeerde plaatstalen wand inclusief paar staanders.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen