Bakkenrail G5

Artikelnummer: 914920 G5
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 650 mm
Inbouwhoogte 100 mm
Aantal bakken 5
Kleur open magazijnbak antraciet
Open magazijnbak type AA1
Toepassingsgebied Gereedschapswagen
Producttype Bakkenrail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914920 G5
EAN/GTIN 4045197924766
Nummer fabrikant 914920 G5

Omschrijving

Uitvoering:

Van plaatstaal, met zilverkleurige poedercoating.
Inhaakbaar in geperforeerde achterwand.

T.b.v.:

Gereedschapswagens vanaf bouwjaar 08-2006.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen