{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 40 mm - 200 mm | |
Spanwijdte binnen | 100 mm - 260 mm | |
Spandiepte tot | 150 mm | |
maximaal draaimoment | 150 Nm | |
Vermogen | 6 t | |
Aantal haken | 2 | |
Buitenzeskant | 22 mm | |
Gewicht | 3,22 kg | |
Producttype | Tweearmige trekker |
Artikelnummer | 880100 20 | |
EAN/GTIN | 4021176010088 | |
Nummer fabrikant | 20-20 |