{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 105 mm - 750 mm | |
Spanwijdte binnen | 340 mm - 1.000 mm | |
Spandiepte tot | 700 mm | |
maximaal draaimoment | 650 Nm | |
Vermogen | 15 t | |
Aantal haken | 2 | |
Buitenzeskant | 41 mm | |
Gewicht | 47 kg | |
Producttype | Tweearmige trekker |
Artikelnummer | 880100 5 | |
EAN/GTIN | 4021176009846 | |
Nummer fabrikant | 20-5 |