{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 65 mm - 250 mm | |
Spanwijdte binnen | 180 mm - 340 mm | |
Spandiepte tot | 200 mm | |
maximaal draaimoment | 300 Nm | |
Vermogen | 8,5 t | |
Aantal haken | 2 | |
Buitenzeskant | 27 mm | |
Gewicht | 7,12 kg | |
Producttype | Tweearmige trekker |
Artikelnummer | 880100 3 | |
EAN/GTIN | 4021176009686 | |
Nummer fabrikant | 20-3 |