Tweearmige trekker, Type: 30

Artikelnummer: 880100 30
Korting
296,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buiten 65 mm - 350 mm
Spanwijdte binnen 180 mm - 440 mm
Spandiepte tot 200 mm
maximaal draaimoment 300 Nm
Vermogen 8,5 t
Aantal haken 2
Buitenzeskant 27 mm
Gewicht 7,525 kg
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880100 30
EAN/GTIN 4021176010163
Nummer fabrikant 20-30

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (voor buiten- en binnentrekopdrachten). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-⌀. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.