{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 30 mm - 120 mm | |
Spanwijdte binnen | 70 mm - 180 mm | |
Spandiepte tot | 100 mm | |
maximaal draaimoment | 80 Nm | |
Vermogen | 4,5 t | |
Aantal haken | 2 | |
Buitenzeskant | 17 mm | |
Gewicht | 1,42 kg | |
Producttype | Tweearmige trekker |
Artikelnummer | 880100 10 | |
EAN/GTIN | 4021176009921 | |
Nummer fabrikant | 130180 M3,5 |