Verlengde trekkerarmen, paar 1/200 mm

Artikelnummer: 880300 1/200
Prijs instellen 2 Stuk (41,80 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spandiepte 200 mm
Producttype Trekkerarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880300 1/200
EAN/GTIN 4021176001666
Nummer fabrikant 1-190-P

Omschrijving

Toepassing:

Voor een grotere spandiepte kunnen de normale trekkerarmen worden vervangen door verlengde armen.

T.b.v.:

Trekker nr. 880100 / 880130.

T.b.v.:

Trekker 880100: Maat 1; 10
Trekker 880130: Maat 1; 10